LEGRAND - LEG386677 Gegenmutter M50x1,5 Nylon Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8009561542396
Artikelnummer
LEG386677
Herstellernummer
386677
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M50x1,5