Startseite

LEGRAND - LEG386672 Gegenmutter M16x1,5 Nylon Schwarz - 386672

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386672 Gegenmutter M16x1,5 Nylon Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561385924

Artikelnummer

LEG386672

Herstellernummer

386672

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M16x1,5