Startseite

LEGRAND - LEG386668 Gegenmutter PG36 Nylon Schwarz - 386668

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386668 Gegenmutter PG36 Nylon Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561536609

Artikelnummer

LEG386668

Herstellernummer

386668

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG36