LEGRAND - LEG386664 Gegenmutter PG13,5 Nylon Schwarz - 386664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8009561541573
Artikelnummer
LEG386664
Herstellernummer
386664
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG13,5


