LEGRAND - LEG386658 Gegenmutter G2' RAL 9011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll
Packung
10 ST
EAN
3414971185876
Artikelnummer
LEG386658
Herstellernummer
386658
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G2