Startseite

LEGRAND - LEG386652 Gegenmutter G3/8' RAL 9011 - 386652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

3414971185692

Artikelnummer

LEG386652

Herstellernummer

386652

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G3/8