LEGRAND - LEG386651 Gegenmutter G1/4' RAL 9011 - 386651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/4 Zoll
Packung
50 ST
EAN
3414971185661
Artikelnummer
LEG386651
Herstellernummer
386651
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/4 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt



