LEGRAND - LEG386632 Gegenmutter M20 Metall - 386632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561555532
Artikelnummer
LEG386632
Herstellernummer
386632
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M20x1.5


