LEGRAND - LEG386626 Gegenmutter PG21 Metall - 386626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561555457
Artikelnummer
LEG386626
Herstellernummer
386626
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG21


