Startseite

LEGRAND - LEG386611 Gegenmutter G4' Metall - 386611

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386611 Gegenmutter G4' Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 4 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561462748

Artikelnummer

LEG386611

Herstellernummer

386611

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG7