LEGRAND - LEG386610 Gegenmutter G3' Metall - 386610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3 Zoll
Packung
5 ST
EAN
8009561550087
Artikelnummer
LEG386610
Herstellernummer
386610
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3 Zoll
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3;


