Startseite

LEGRAND - LEG386608 Gegenmutter G2' Metall - 386608

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386608 Gegenmutter G2' Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561550056

Artikelnummer

LEG386608

Herstellernummer

386608

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G2;