Startseite

LEGRAND - LEG386604 Gegenmutter G3/4' Metall - 386604

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386604 Gegenmutter G3/4' Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561555518

Artikelnummer

LEG386604

Herstellernummer

386604

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3/4;