LEGRAND - LEG386603 Gegenmutter G1/2' Metall - 386603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8009561461796
Artikelnummer
LEG386603
Herstellernummer
386603
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1/2;


