LEGRAND - LEG386602 Gegenmutter G3/8' Metall - 386602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.337 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8009561462779
Artikelnummer
LEG386602
Herstellernummer
386602
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.337 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3/8;


