LEGRAND - LEG386601 Gegenmutter G1/4' Metall - 386601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.337 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561461758
Artikelnummer
LEG386601
Herstellernummer
386601
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.337 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1/4;


