LEGRAND - LEG386558 Gegenmutter G2' RAL 7001 - 386558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll
Packung
10 ST
EAN
3414971185647
Artikelnummer
LEG386558
Herstellernummer
386558
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G2



