Startseite

LEGRAND - LEG386557 Gegenmutter G1 1/2' RAL 7001 - 386557

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971185616

Artikelnummer

LEG386557

Herstellernummer

386557

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL 7001 Filettatura: G1 1/2