Startseite

LEGRAND - LEG386554 Gegenmutter G3/4' RAL 7001 - 386554

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386554 Gegenmutter G3/4' RAL 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

3414971185524

Artikelnummer

LEG386554

Herstellernummer

386554

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G3/4