Startseite

LEGRAND - LEG382857 Rohrschelle 63 Sendzimir - 382857

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG382857 Rohrschelle 63 Sendzimir

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561434752

Artikelnummer

LEG382857

Herstellernummer

382857

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

63...63 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 63mm