Startseite

LEGRAND - LEG381143 RACCORDO PRESSACAVO 35-37,5 ATEX-GUAINA - 381143

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG381143 RACCORDO PRESSACAVO 35-37,5 ATEX-GUAINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...37.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561582941

Artikelnummer

LEG381143

Herstellernummer

381143

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

35...37.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

farblos

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 35-37,5mm - diametro 40mm. Filettatura ISO M50