Startseite

LEGRAND - LEG350830 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 PG/GS/Z - 350830

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG350830 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 PG/GS/Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 74.8 mm

  • Länge - 230 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970939661

Artikelnummer

LEG350830

Herstellernummer

350830

Hersteller

BTI

Höhe:

74.8 mm

Länge:

230 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

200 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir