LEGRAND - LEG350810 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 PG/GS/Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 71.4 mm
Länge - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
3414970952134
Artikelnummer
LEG350810
Herstellernummer
350810
Hersteller
BTI
Höhe:
71.4 mm
Länge:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir