LEGRAND - LEG349503 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO PIANO 80X25 - 349503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Dichtlippe Oberteil - ohne
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245063495036
Artikelnummer
LEG349503
Herstellernummer
349503
Hersteller
BTI
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
RAL-Nummer:
7010
Dekor:
ohne
canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25. Accessori


