Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG349502 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO INT.VAR.80X25 - 349502

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349502 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO INT.VAR.80X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245063495029

Artikelnummer

LEG349502

Herstellernummer

349502

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Winkel:

70...135 °

RAL-Nummer:

7010

canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25.Accessori