LEGRAND - LEG349329 DSC-COLONNA 90X135 L=1,8M ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1800 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 135 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561473874
Artikelnummer
LEG349329
Herstellernummer
349329
Hersteller
BTI
Länge:
1800 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Profilato 1800 mm. Sezione: 135 x 90 mm. Finitura: alluminio