LEGRAND - LEG349143 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Länge - 362 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561470064
Artikelnummer
LEG349143
Herstellernummer
349143
Hersteller
BTI
Höhe:
82 mm
Länge:
362 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
68 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.