LEGRAND - LEG349140 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=200 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8009561468313
Artikelnummer
LEG349140
Herstellernummer
349140
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
1000 N
Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.