LEGRAND - LEG349035 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 Z - 349035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 562 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561612402
Artikelnummer
LEG349035
Herstellernummer
349035
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
562 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


