LEGRAND - LEG349034 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=400 Z - 349034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 462 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561612396
Artikelnummer
LEG349034
Herstellernummer
349034
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
462 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
56 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


