LEGRAND - LEG349033 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 Z - 349033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Länge - 362 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561473263
Artikelnummer
LEG349033
Herstellernummer
349033
Hersteller
BTI
Höhe:
82 mm
Länge:
362 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
68 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


