LEGRAND - LEG349021 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FO 41X41S=2,5 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8009561466135
Artikelnummer
LEG349021
Herstellernummer
349021
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
21 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Abbrechbar:
nein
Profilato semplice forato 41x41 spessore 2,5 - PSF425. Asole 11x20 con interasse 50mm, fori diametro 10mm con interasse 20mm.