Startseite
Auslauf

LEGRAND - LEG349008 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=150 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349008 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561470958

Artikelnummer

LEG349008

Herstellernummer

349008

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

350 N

Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.