LEGRAND - LEG349006 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8009561470620
Artikelnummer
LEG349006
Herstellernummer
349006
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
450 N
Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.