Startseite

LEGRAND - LEG348561 F31-MANICOTTO M6 316L - 348561

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348561 F31-MANICOTTO M6 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Durchgehendes Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561384385

Artikelnummer

LEG348561

Herstellernummer

348561

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Durchgehendes Gewinde:

ja

Manicotto M6X30. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.