Startseite

LEGRAND - LEG348560 F31-MANICOTTO M6 EZ - 348560

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348560 F31-MANICOTTO M6 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561384354

Artikelnummer

LEG348560

Herstellernummer

348560

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

ja

Manicotto M6X30. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir.