LEGRAND - LEG348544 F31-BARRA FILETTATA M6 1M 316L - 348544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561353220
Artikelnummer
LEG348544
Herstellernummer
348544
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
1000 mm
Barra filettata M6 lunghezza 1 m. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.


