LEGRAND - LEG348530 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 81 mm
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8009561384033
Artikelnummer
LEG348530
Herstellernummer
348530
Hersteller
BTI
Länge:
100 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
81 mm
Höhe:
46.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Abbrechbar:
nein
Supporto R50 per effettuare la posa sopra pavimento. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir