LEGRAND - LEG348527 F31-KIT GIUNTO H25 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561353299
Artikelnummer
LEG348527
Herstellernummer
348527
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Kit giunto altezza 25 mm. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Il giunto dedicato alla giunzione di elementi rettilinei altezza 25 mm per avere la possibilità di montare i coperchi della Serie P31.