Startseite

LEGRAND - LEG348443 F31-VITE M6X14 EZ - 348443

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348443 F31-VITE M6X14 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge - 14 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561348974

Artikelnummer

LEG348443

Herstellernummer

348443

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

14 mm

Vite M6X14. Finitura EZ: acciaio elettrozincato.