LEGRAND - LEG348405 F31-KIT F31/P31 75 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561383661
Artikelnummer
LEG348405
Herstellernummer
348405
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Elementi di giunzione tra elementi rettilinei ZF31 ed accessori P31. Altezza 75 mm. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.