Startseite

LEGRAND - LEG348402 F31-KIT F31/P31 H50 Z - 348402

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348402 F31-KIT F31/P31 H50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561383388

Artikelnummer

LEG348402

Herstellernummer

348402

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Elemento di giunzione rettilineo F31 con accessori P31.