LEGRAND - LEG343610 SP-Profil C41x41x1,5 3M GS - 343610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
3414970644947
Artikelnummer
LEG343610
Herstellernummer
343610
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
0.54 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein


