Startseite

LEGRAND - LEG343216 P31-GIUNTO PIANO EP H75/100 C - 343216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561612693

Artikelnummer

LEG343216

Herstellernummer

343216

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

180 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunti piani. Altezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria.