LEGRAND - LEG341932 S.SUPPORTO-BARRA FILETTATA M8 L1M INOX - 341932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561467842
Artikelnummer
LEG341932
Herstellernummer
341932
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Barra filettata M8 lunghezza 1 m. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.


