LEGRAND - LEG31X9DL11C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 100X100 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561254503
Artikelnummer
LEG31X9DL11C
Herstellernummer
31X9DL11C
Hersteller
BTI
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.