LEGRAND - LEG31X9CL71C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 75X75 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 75 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561248335
Artikelnummer
LEG31X9CL71C
Herstellernummer
31X9CL71C
Hersteller
BTI
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
75 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.