LEGRAND - LEG31X9BL51C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 50X50 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 50 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 50 mm
Höhe der Seitenwand - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561248700
Artikelnummer
LEG31X9BL51C
Herstellernummer
31X9BL51C
Hersteller
BTI
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
50 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
50 mm
Höhe der Seitenwand:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flange per attaco a quadro. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria