Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31X9BG54Z 31GIUNTO RAPIDO H50 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31X9BG54Z 31GIUNTO RAPIDO H50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561519725

Artikelnummer

LEG31X9BG54Z

Herstellernummer

31X9BG54Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Giunto rapido. Altezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornito con viti M6 premontate e dadi a corredo