Startseite

LEGRAND - LEG31L39300G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=300MM GP - 31L39300G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L39300G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=300MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 3 M

EAN

8009561209640

Artikelnummer

LEG31L39300G

Herstellernummer

31L39300G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm